曜日別特売

ホットサンドイッチメーカーHS-045BK

ホットサンドイッチメーカーHS-045BK - ヒロ・コーポレーション
材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000895HS-045BK
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする