曜日別特売

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TN

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TN - ニチコン
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = UHE
定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83995076UHE1H102MHD6TN
オープン
279
307(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする