Vita-mix(バイタミックス)
Vitamix V1200i ホワイト1.4Lウェットコンテナセット
付属品
タンパー/レシピブック1冊
材質
本体:ABS樹脂、コンテナ容器:コポリエステル樹脂、ブレード(刃):ステンレス
質量(kg)
5.6kg(コンテナ込み)
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体+コンテナ容器:W203xD279xH432
電源コード(m)
1.35
容器容量(L)
(コンテナ)2.0
定格時間(分)
8
保証期間
10年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000834
VM0188A
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください