曜日別特売

Vitamix A2500i

Vitamix A2500i - Vita-mix(バイタミックス)Vitamix A2500i - Vita-mix(バイタミックス)
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス寸法(mm)【本体+コンテナ容器】203×279×432質量(kg)5.6(コンテナ込み)容量(L)【コンテナ容器】2消費電力(W)1000コード長さ(m)1.35定格時間8分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8399990698172
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
8399991598171
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする