曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0410 C410C104M5U5TA7200

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0410 C410C104M5U5TA7200 - KEMET

電圧範囲 50 V dc の KEMET Z5U 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。動作温度範囲は、+10 → +85 ℃ ですアキシャルリード型フォームファクタ 安定したコーティング 鉛フリー 純つや消しスズめっき終端仕上げ RoHS 、REACH 準拠

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0410
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = Z5U
許容差 = 20%
定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83995234C410C104M5U5TA7200
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする