Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,T491B475K025AT

Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,T491B475K025AT - KEMET
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-21
等価直列抵抗 = 1.5Ω
リード間隔 = 1.9mm
許容差 = ±10%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mm
シリーズ = T491
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83999136T491B475K025AT
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする