Kemet タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,3216-18,T491A105K010AT
- 仕様
- テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 10Ω
リード間隔 = 1.2mm
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mm
シリーズ = T491
動作温度 Max = +125℃
極性あり = 極性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























