曜日別特売
T491A105K010AT Kemet タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,3216-18,T491A105K010AT KEMET 83995749

Kemet タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,3216-18,T491A105K010ATT491A105K010AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
83995749
品番
T491A105K010AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 10Ω
リード間隔 = 1.2mm
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mm
シリーズ = T491
動作温度 Max = +125℃
極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする