Kemet タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,4571,T350A105M035AT
- 仕様
- テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = 4571
等価直列抵抗 = 8Ω
リード間隔 = 2.54mm
許容差 = ±20%
高さ = 7.1mm
寸法 = 4.5 (Dia.) x 7.1mm
シリーズ = T350
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























