曜日別特売
T350A105M035AT Kemet タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,4571,T350A105M035AT KEMET 83996090

Kemet タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,4571,T350A105M035AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83996090
品番
T350A105M035AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = 4571
等価直列抵抗 = 8Ω
リード間隔 = 2.54mm
許容差 = ±20%
高さ = 7.1mm
寸法 = 4.5 (Dia.) x 7.1mm
シリーズ = T350
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする