KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 10mF リード品
FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています. 特長. メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御
- 仕様
- 静電容量 = 10mF
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 11mm
高さ = 5mm
寸法 = 11 (Dia.) x 5mm
リード間隔 = 5.08mm
等価直列抵抗 = 300Ω
シリーズ = Supercap FY
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























