FYL0H103ZF KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 10mF リード品 KEMET 83999784

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 10mF リード品FYL0H103ZF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
83999784
品番
FYL0H103ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています. 特長. メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御

仕様
静電容量 = 10mF
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 11mm
高さ = 5mm
寸法 = 11 (Dia.) x 5mm
リード間隔 = 5.08mm
等価直列抵抗 = 300Ω
シリーズ = Supercap FY
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする