曜日別特売

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 - KEMET

FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。

仕様
静電容量 = 0.47F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +75℃
直径 = 11.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mm
リード間隔 = 7.62mm
等価直列抵抗 = 13Ω
シリーズ = Supercap FS
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83997045FS0H474ZF
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする