ラドンナ
ホットサンドメーカー
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
2000
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
289×91×242
定格消費電力(W)
900
電源コード(m)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84001130
KHS4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84001139
KHS4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください