曜日別特売

ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 145 x 80 x 34mm

ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 145 x 80 x 34mm - CAMDENBOSS
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 145 mm
幅 = 80 mm
高さ = 34 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 145 x 80 x 34mm
シリーズ = 2900
キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84003580CHHMC02BK
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする