ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 35 x 12mm
電池は別売りです。 20 mmコイン形リチウム電池が必要です。. 人間工学的キーホルダケース. 人間工学的に設計されたキーホルダケースです。1~5個のボタンを備え、信号又は一連の信号とコマンドの送信を必要とする用途に適しています。. UL94 HB等級 クリップ嵌合式 表面模様仕上げ 基板はスナップフィットトップパーツとボトムパーツの間に固定
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 57 mm
幅 = 35 mm
高さ = 12 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 57 x 35 x 12mm
押しボタン = あり
プッシュボタン数 = 4
シリーズ = 2955
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
奥行き = 57 mm
幅 = 35 mm
高さ = 12 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 57 x 35 x 12mm
押しボタン = あり
プッシュボタン数 = 4
シリーズ = 2955
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~