曜日別特売

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3224, KPD-3224CGCK

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3224, KPD-3224CGCK - KINGBRIGHT

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3224 (1209)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 600 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 20 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 570 nm
寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84003108KPD-3224CGCK
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする