曜日別特売

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793SRC-B

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793SRC-B - KINGBRIGHT

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 8 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.85 V
光度 = 1.4 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 640 nm
寸法 = 8 x 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84003020L-793SRC-B
オープン
63
69(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする