Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608CGCK
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 50 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 50 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm