曜日別特売

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005 - HARWIN

Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Geckoコネクタハウジング
シリーズ = Gecko
結線方法 = 圧着
最大接触抵抗 = 25mΩ
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
電線抱合範囲AWG(#)32~28AWGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006556G125-0020005
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする