Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。