曜日別特売

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042 - HARWIN

2列メスIDCコネクタ、極性付き - 20極(10 + 10)。 コンタクト部分は金仕上げ、終端部はスズ仕上げ。 0.635 mmピッチ、30 AWGのリボンケーブル用。

仕様
極数 = 20
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = 圧着
定格電流 = 1A
表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫
シリーズ = Archer M50
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 1.0 kV ac
ハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(34個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84008078M50-3301042
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする