曜日別特売

Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7

Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7 - honeywell

UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング

仕様
コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = ネジ
IP保護等級 = IP67、IP68
パネルのカットアウト直径 = 12.4mm
アクチュエータ長さ = 17mm
アクチュエータ材料 = 金属、プラスチック
コンタクト材質 = 金めっき銀合金mm
動作温度範囲 = -40 → +71℃
端子形状DPDT機能動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840065742NT1-7
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする