TB-1000はアウトドアで多用される大型クーラーにジャストフィットする長さ1000mm、幅900mmの超大容量。中~大型魚を入れて余った上部をクルクルと巻き込めば、手早く魚をクーラーにニオイをつきにくくしてくれます。素材は、耐衝撃性・粘りがあり・裂けにくく・透明性が高い、安心の国内生産LLDPE(低密度ポリエチレン)。更に、厚さ0.10mmの「極厚」仕様(平均的家庭用ごみ袋0.02~0.03mmの約3倍以上の厚み)なので、とても丈夫!ショアソルトゲームで大物をキャッチ&キープしたい場合には、80cmクラスの魚でも余裕で横に入れることが出来ます。余った部分をしっかりまとめれば(ロッドベルトが重宝します。)魚のぬめり等が漏れず、持ち運ぶ際に大変便利なのでライフジャケットやバッグに一枚入れておく事をお薦め致します。魚はもちろん..BBQ食材や食器、雨具やライフジャケット、ブーツ等の漏れ&汚れモノ入れなどにも重宝します。自由な発想で、皆様のライフスタイルに合わせてお役立てください。