Gスラッシャー 30g

Gスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジークGスラッシャー 30g - ジーク

Gスラッシャー(グラシリス スラッシャー)は、フィッシュイーターがメインベイトにしているキビナゴやトウゴロウイワシといった細身ベイトをイミテイトしたデザインを採用。センター寄りの後方重心バランスで、安定した飛距離を確保します。スイミング時には水抵抗も少なく素早い泳ぎ出しとジャーキングスライドによる横っ飛び、スライドフォールによる小刻みヒラヒラアクションでターゲットを魅了しバイトに持ち込みます。後方についた左右のスリットは、飛行バランスを安定させ、フォール時には水絡みを向上。ヒラヒラとアピールしながらスライドフォールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途シラス、キビナゴ、コウナゴ細身ベイト攻略、ぶっ飛び細身メタルジグ仕様●フロント:シングルフックS●リア:トリプルフック#6全長(mm)75ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84010178GS001 ハガレシルバーGS001 ハガレシルバー
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010187GS002 マイワシGS002 マイワシ
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010196GS003 ピンクGS003 ピンク
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010205GS004 カタクチGS004 カタクチ
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010214GS005 ブルーピンクGS005 ブルーピンク
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010230GS006 ハガレアカキンGS006 ハガレアカキン
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010239GS007 レインボーキャンディーGS007 レインボーキャンディー
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010248GS008 ゼブラグローGS008 ゼブラグロー
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010257GS009 ZGアカキンGS009 ZGアカキン
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010266GS010 ZGグリーンゴールドGS010 ZGグリーンゴールド
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする