曜日別特売

RサーディンTG 80g

RサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジークRサーディンTG 80g - ジーク

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。

用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフックM●リア:ダブルフックM全長(mm)85ウエイト80g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84011219RSTG001 ハガレシルバーRSTG001 ハガレシルバー
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011228RSTG002 マイワシRSTG002 マイワシ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011237RSTG003 ピンクRSTG003 ピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011246RSTG005 ブルーピンクRSTG005 ブルーピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011255RSTG006 ハガレアカキンRSTG006 ハガレアカキン
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011264RSTG008 ゼブラグローRSTG008 ゼブラグロー
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011280RSTG009 ZGアカキンRSTG009 ZGアカキン
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011289RSTG010 ZGグリーンゴールドRSTG010 ZGグリーンゴールド
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする