曜日別特売

Gスラッシャー 60g

Gスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジークGスラッシャー 60g - ジーク

Gスラッシャー(グラシリス スラッシャー)は、フィッシュイーターがメインベイトにしているキビナゴやトウゴロウイワシといった細身ベイトをイミテイトしたデザインを採用。センター寄りの後方重心バランスで、安定した飛距離を確保します。スイミング時には水抵抗も少なく素早い泳ぎ出しとジャーキングスライドによる横っ飛び、スライドフォールによる小刻みヒラヒラアクションでターゲットを魅了しバイトに持ち込みます。後方についた左右のスリットは、飛行バランスを安定させ、フォール時には水絡みを向上。ヒラヒラとアピールしながらスライドフォールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途シラス、キビナゴ、コウナゴ細身ベイト攻略、ぶっ飛び細身メタルジグ仕様●フロント:シングルフックM●リア:トリプルフック#3全長(mm)94ウエイト60g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84010966GS001 ハガレシルバーGS001 ハガレシルバー
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010975GS004 カタクチGS004 カタクチ
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010984GS006 ハガレアカキンGS006 ハガレアカキン
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011000GS007 レインボーキャンディーGS007 レインボーキャンディー
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011009GS009 ZGアカキンGS009 ZGアカキン
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84011018GS010 ZGグリーンゴールドGS010 ZGグリーンゴールド
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする