曜日別特売

Sビット 30g

Sビット 30g - ジークSビット 30g - ジークSビット 30g - ジークSビット 30g - ジークSビット 30g - ジークSビット 30g - ジークSビット 30g - ジークSビット 30g - ジーク

Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。

用途フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:シングルフックショート2Sウエイト30g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84010318SB001 シルバーSB001 シルバー
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010327SB002 マイワシSB002 マイワシ
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010336SB003 ピンクSB003 ピンク
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010345SB004 カタクチSB004 カタクチ
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010354SB005 ブルーピンクSB005 ブルーピンク
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010370SB006 アカキンSB006 アカキン
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010379SB007 レインボーキャンディーSB007 レインボーキャンディー
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010388SB008 ゼブラグローSB008 ゼブラグロー
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010397SB009 ZGアカキンSB009 ZGアカキン
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010406SB010 ZGグリーンゴールドSB010 ZGグリーンゴールド
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする