マイクロチップ, EEPROM 1024kbit シリアル-I2C
24AA1026 / 24FC1026 / 24LC1026 I2C-シリアルEEPROM
- 仕様
- メモリサイズ = 1024kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 128 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm、ワード数 = 128K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ