マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C
Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
- 仕様
- メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
データ保持 = 100年
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















