マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC 8.65 x 3.9 x 1.25mm
MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
- 仕様
- コントロールインターフェイス = シリアル-SPI
抵抗値 = 100kΩ
ポジション数 = 256
テーパータイプ = リニア
1パッケージ当たりのポット数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V
寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm
高さ = 1.25mm
動作温度 Max = +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(57個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















