Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:2, 0.015ksps, MCP3426A0-E/MS
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
- 仕様
- アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 2
分解能 = 16ビット
サンプリングレート = 0.015ksps
入力信号タイプ = 差動
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
全非線形エラー = 10ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















