Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 表面実装
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
- 仕様
- ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 1.5 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = MSOPns
出力数 = 2
上昇時間 = 40ns
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
時間遅延 = 60ns
実装タイプ = 表面実装
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























