曜日別特売
MIC4427YMM Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 表面実装 MICROCHIP 84007466

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 表面実装MIC4427YMM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
84007466
品番
MIC4427YMM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc

仕様
ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 1.5 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = MSOPns
出力数 = 2
上昇時間 = 40ns
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
時間遅延 = 60ns
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする