ポータブル電源用ソーラーパネル200W

ポータブル電源用ソーラーパネル200W - 日動工業ポータブル電源用ソーラーパネル200W - 日動工業ポータブル電源用ソーラーパネル200W - 日動工業ポータブル電源用ソーラーパネル200W - 日動工業

ポータブル電源用のソーラーパネルです。

仕様コード先端:バレットコネクタ適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L質量(kg)7.5タイプ屋外型出力(W)200種類単結晶パネル電圧(V)開回路:48定格電圧(V)40定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545電線長さ(m)2.9充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65短絡電流(A)5.5内容量1枚
2月25日より値下げいたしました。
注意
※充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。充電完了後は、ソーラー充電の端子を抜いてください。
※充電しながらポータブル電源を使用しないでください。
※強風や飛翔物などがあたらない場所で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84009600LPE-SO200V3
100,000
69,800
76,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする