曙産業
われないダブルウォールグラス
(1件のレビュー)
二重構造なので氷が溶けにくく、冷たさ、温かさをより長く保ちます。結露しにくいのも特長です。
用途
哺乳瓶にも使われる安心の「トライタン」製。ガラスのように透明なのにとっても丈夫!家族みんなで使えます。
材質
飽和ポリエステル樹脂
対応
食器洗い乾燥機
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84011429
TW-3781
88×88×117
ワイド
340
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84011438
TW-3783
88×88×131
スリム
340
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84011447
TW-3780
88×88×88
ワイド
240
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84011456
TW-3782
88×88×100
スリム
240
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください