全自動コーヒーメーカー カフェばこ ステンレスサーバー シャンパンシルバー SC-A372(SN) [全自動 /ミル付き]
仕様【着脱式タンク】あり
その他ミル付き
付属品計量スプーン、取扱説明書(保証書)
容量(ドリップ時最大カップ数)3~4杯
タイプ【サーバー】ステンレス
種類全自動
消費電力(W)600
タンク容量(L)0.55
方式ドリップ方式
本体質量(kg)2.7(サーバー含む)
フィルターメッシュ
寸法(cm)16.2×28×26.4
機能【蒸らし機能】あり【タイマー】あり【保温】30分
対象挽き豆・豆
内容量1個