Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MZ2048ECM100-I/PT

Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MZ2048ECM100-I/PT MICROCHIP

PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)

仕様
ファミリー名 = PIC32MZ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 200MHz
RAMサイズ = 512 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 9
SPIチャンネル数 = 6
CANチャンネル数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(119個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84012305 PIC32MZ2048ECM100-I/PT
オープン
269,800
296,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする