仕様ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Max = +85 ℃
PIC18F6xJ94 / 6xJ99 / 8xJ94 / 8xJ99 / 9xJ94 / 9xJ99 8ビットフラッシュマイクロコントローラ