MICROCHIP
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2685-I/SO
PIC18F2682 / 2685 / 4682 / 4685 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様
ファミリー名 = PIC18F、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 28、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 96 kB、1024 B、最大周波数 = 40MHz、RAMサイズ = 3.328 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1、SPIチャンネル数 = 1、USARTチャネルの数 = 1、寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84016514
PIC18F2685-I/SO
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください