曜日別特売

Microchip マイコン AT90, 64-Pin QFN AT90CAN32-16MU

Microchip マイコン AT90, 64-Pin QFN AT90CAN32-16MU - MICROCHIP

高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ / カウンター(比較モード、PWM) x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル / 10ビットA / Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 2 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 2
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018937AT90CAN32-16MU
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする