曜日別特売

イーサネットスイッチIC Microchip

イーサネットスイッチIC Microchip - MICROCHIP

LAN9303 10/100イーサネットスイッチ. MicrochipのLAN9303は、3ポート10/100管理イーサネットスイッチです。フットプリントの小さいQFNパッケージで、最大200 Mbpsのネットワーク速度に対応するMII RMII Turbo MIIインターフェイスを特長としています。. 特長. 1ポート単位にIEEE 802.1Q VLANをサポートするフル機能3ポートスイッチ(最大16 VLANグループ) 1ポートあたり±8 kV 15 kVの静電気保護 IGMP v1 v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現 Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度 I2Cインターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート 仮想PHY機能により、複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化 内蔵レギュレータには3.3 V電源が必要 ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ

仕様
ネットワークインターフェイス = MII, RMII
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ポート数 = 3
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN EP
ピン数 = 56
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 8 x 8 x 0.95mm
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(260個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017966LAN9303-ABZJ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする