イーサネットスイッチIC Microchip
LAN9311 10/100イーサネットスイッチ. Microchip製のLAN9311は2ポートイーサネットスイッチICで、10/100スイッチシステムのすべての機能を1つのデバイスに統合しています。 高性能のスイッチファブリック、パケットバッファ、バッファマネージャ、MAC、PHYトランシーバとホストバスインターフェイスをオンボードに搭載しています。 LAN9311は、IEEE802.3 10BASE-T/100 BASE-Tイーサネット及び802.1D/Qネットワーク管理のプロトコルに適合しています。. 特長. VLAN、QoSパケット優先度、速度制限、IGMPの監視 / 管理機能を備えた2ポートイーサネットスイッチです。 ほとんどの16ビット組み込みCPUとのインターフェイス 仮想PHYでソフトウェア開発を簡略化 IEEE1588ハードウェアタイムスタンプユニットを統合 高性能イーサネットスイッチファブリック 2つの内部10/100 PHY、HP自動MDIXに対応 IEEE802.3規格に完全準拠 16ビットのホストバスインターフェイス 電源管理の機能
- 仕様
- インターフェース = スイッチIC
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ポート数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = XVTQFP
ピン数 = 128
標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V
寸法 = 14.2 x 14.2 x 1.05mm
動作温度 Min = -40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















