イーサネットコントローラ Microchip
LAN9512/9512i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
- 仕様
- 物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
インターフェース = コントローラIC
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
サポート規格 = IEEE 802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 64
オートネゴシエーション = あり
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 9 x 9 x 3.3mm
動作温度 Min = 0 ℃
LAN9512/9512i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(260個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















