耐熱ガラスブレンダー

耐熱ガラスブレンダー - ラドンナ耐熱ガラスブレンダー - ラドンナ

耐熱温度差120℃まで対応のガラスジャー採用の耐熱ガラスブレンダー。
耐熱温度差120℃まで対応のガラスジャー
冷たいスムージーやジュースはもちろん、アツアツの食材も攪拌できるので、ポタージュやパスタソースなど、さまざまなメニューが1年中楽しめるブレンダーです。
ガラスジャーは傷がつきにくく、匂いや色移りも少ないうえ食洗機で洗えて、毎日のお手入れもラクラク!
2段階スピード切替&パルス機能付き
食材に合わせて最適な調理が可能。
チタンコーティング刃を採用
耐久性抜群で鋭い切れ味が長持ち!
ふたのキャップは大さじ1杯(約15mL)が量れ、材料が追加できて便利!
ふたはガラスジャーの取っ手にしっかりとロックできるので、攪拌時も安心!

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020030KBD5
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
84020039KBD5
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする