曜日別特売

ニチコン ポリマーコンデンサ,220μF,6.3V,6.3 x 6 mm ,PCK0J221MCO1GS

ニチコン ポリマーコンデンサ,220μF,6.3V,6.3 x 6 mm ,PCK0J221MCO1GS - ニチコン
仕様
テクノロジー = 電解、ポリマー
静電容量 = 220μF
電圧 = 6.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6.3 x 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015114PCK0J221MCO1GS
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする