ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,10μF,35V dc,PCX1V100MCL1GS
CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー, 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
等価直列抵抗 = 85mΩ
リード間隔 = 2.1mm
許容差 = ±20%
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 6.3 (Dia) x 5.9mm
シリーズ = CX
電解質の種類 = ソリッド
リップル電流 = 310mArms
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























