PCX1V100MCL1GS ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,10μF,35V dc,PCX1V100MCL1GS ニチコン 84015900

ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,10μF,35V dc,PCX1V100MCL1GSPCX1V100MCL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
84015900
品番
PCX1V100MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け

仕様
テクノロジー = ポリマー, 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
等価直列抵抗 = 85mΩ
リード間隔 = 2.1mm
許容差 = ±20%
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 6.3 (Dia) x 5.9mm
シリーズ = CX
電解質の種類 = ソリッド
リップル電流 = 310mArms
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする