ビタントニオ(Vitantonio)
温調ドリップケトル アクティ2 ブラック VEK-20-K [0.8L]
色
ブラック
質量(g)
980
外形寸法(mm)
【本体のみ】300×140×164【電源プレート設置時】300×180×197
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.2
定格容量
800mL
主材質
本体/ステンレス、ハンドル/天然木(ブナ)、フタ/ポリプロピレン、ステンレス(※ハンドルは天然木のためひとつひとつ風合いが異なります。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019174
VEK20K
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください