YAMAZEN(山善)
温度調節機能付き電気ケトル YKN-C1280-B [0.8L]
質量(g)
950(電源プレート含む)
外形寸法(mm)
264×190×196
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.2
安全装置
電流ヒューズ・温度ヒューズ
最大容量(L)
0.8
温度設定範囲(℃)
50~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019375
YKNC1280
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください